品番 : EA469B-106
品名 : R 3/4" x Rc 3/4" 雄雌ソケット
仕様
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa |
材質 | 黒心可鍛鋳鉄 |
| 呼び径 | 20A | ねじサイズ | Rc3/4”×R3/4” |
| 全長 | 48mm | 入数 | 1個 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | |||
| 雌雄ソケット | |||
| 適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |
|||
| ※蒸気には黒継手を推奨します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469B-103 R 3/8" x Rc 3/8" 雄雌ソケット |
| EA469B-104 R 1/2" x Rc 1/2" 雄雌ソケット |
| EA469B-106 R 3/4" x Rc 3/4" 雄雌ソケット |
| EA469B-110 R 1" x Rc 1" 雄雌ソケット |
