品番 : EA469BH-20
品名 : R 2" x R 2" ニップル(1個)
仕様
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa |
材質 | 黒心可鍛鋳鉄製 |
| 呼び径 | 50A | ねじサイズ | R2” |
| 全長 | 66mm | 八角二面幅 | 63mm |
| 入数 | 1個 | ||
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | |||
| ※ニップルの内部形状についてはストレートまたはぬすみ形状となります | |||
| ※蒸気には黒継手を推奨します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1053ページ | ||||
