詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BH-30

品名 : R 3" x R 3" ニップル(1個)

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 80A ねじサイズ R3”
全長 81mm 八角二面幅 95mm
入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはぬすみ形状となります
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

4,540 (税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/04 12:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BH-2A R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)
EA469BH-3A R 3/8" x R 3/8" ニップル(1個)
EA469BH-4A R 1/2" x R 1/2" ニップル(1個)
EA469BH-6A R 3/4" x R 3/4" ニップル(1個)
EA469BH-10A R 1" x R 1" ニップル(1個)
EA469BH-12 R1・1/4"xR1・1/4" ニップル(1個)
EA469BH-15 R1・1/2"xR1・1/2" ニップル(1個)
EA469BH-20 R 2" x R 2" ニップル(1個)
EA469BH-25 R2・1/2"xR2・1/2" ニップル(1個)
EA469BH-30 R 3" x R 3" ニップル(1個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top