品番 : EA469BK-106
品名 : 3/4" 組フランジ用パッキン
仕様
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 材質 | 炭素繊維 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度 | 0~100℃ | 耐圧 | 3MPa |
| ボルト穴数 | 3 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/09/13 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1053ページ | ||||
