詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BK-130

品名 : 3" 組フランジ用パッキン

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 材質 炭素繊維
呼び径 80A 厚み 1.5mm
使用温度 0~100℃ 耐圧 3MPa
ボルト穴数 4
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BK-103 3/8" 組フランジ用パッキン
EA469BK-104 1/2" 組フランジ用パッキン
EA469BK-106 3/4" 組フランジ用パッキン
EA469BK-110 1" 組フランジ用パッキン
EA469BK-112 1・1/4" 組フランジ用パッキン
EA469BK-114 1・1/2" 組フランジ用パッキン
EA469BK-120 2" 組フランジ用パッキン
EA469BK-124 2・1/2" 組フランジ用パッキン
EA469BK-130 3" 組フランジ用パッキン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top