品番 : EA469CA-12A
品名 : R1・1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN6-32075 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32 | ねじサイズ | R1 1/4” |
| 外径 | 42.7mm | 全長 | 75mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SUS304TP) | ||
| 溶接する配管や機器への接続に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/11 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
