詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469CA-2A

品名 : R 1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFN6-08075
呼び径 8 ねじサイズ R1/4”
外径 13.8mm 全長 75mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質 ステンレス(SUS304TP)
溶接する配管や機器への接続に便利
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/11 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469C-2A R 1/4"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469C-3A R 3/8"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469C-4A R 1/2"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469C-6A R 3/4"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469C-10A R 1" x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-2A R 1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-3A R 3/8"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-4A R 1/2"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-6A R 3/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-10A R 1" x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-12A R1・1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-14A R1・1/2"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CA-20A R 2" x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-2A R 1/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-3A R 3/8"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-4A R 1/2"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-6A R 3/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-10A R 1" x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-12A R1・1/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-14A R1・1/2"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CB-20A R 2" x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-2A R 1/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-3A R 3/8"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-4A R 1/2"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-6A R 3/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-10A R 1" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-12A R1・1/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-14A R1・1/2"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CC-20A R 2" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-2A R 1/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-3A R 3/8"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-4A R 1/2"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-6A R 3/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-10A R 1" x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-12A R1・1/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-14A R1・1/2"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
EA469CD-20A R 2" x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top