詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469DF-1A

品名 : R1/8" 両ねじニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFN2-06
呼び径 6 ねじサイズ R1/8”
全長 24.5mm 最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 材質 ステンレス(SUS304TP)
規格 JIS B 2302(長さ)
JIS B 3459(外径・肉厚・材質)
配管や機器への接続に使用
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/08/02 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469DF-1A R1/8" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-2A R1/4" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-3A R3/8" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-4A R1/2" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-6A R3/4" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-10A R1" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-12A R1・1/4" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-14A R1・1/2" 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DF-20A R2" 両ねじニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top