品番 : EA469DF-3A
品名 : R3/8" 両ねじニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN2-10 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 10 | ねじサイズ | R3/8” |
| 全長 | 28mm | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質 | ステンレス(SUS304TP) |
| 規格 | JIS B 2302(長さ) JIS B 3459(外径・肉厚・材質) |
||
| 配管や機器への接続に使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/03/15 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
