品番 : EA469E-3
品名 : Rc 3/8" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
仕様
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1000/FCMB-10A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。 |
呼称 | 10A |
| ねじサイズ | Rc 3/8” | 長さ | 300mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~100℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ユニオン:FCMB ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 |
| チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造 | |||
| 配管整備が難しい場所での取付が容易 | |||
| 圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能 | |||
| 特殊継手や両端の金具違いの製作が可能 | |||
| <使用例> ・地盤沈下・地震対策用 ・配管系の防振 ・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1055ページ | ||||
