詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469E-6

品名 : Rc 3/4" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-1000/FCMB-20A
用途 配管誤差調整・変位吸収
※ねじれは吸収できません。
呼称 20A
ねじサイズ Rc 3/4” 長さ 300mm
適用流体 水・油・空気・蒸気 使用温度 -10~100℃
使用圧力 1.0MPa 材質 チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
ユニオン:FCMB
ユニオンカラー:SUS304
ガスケット:T/#1995
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造
配管整備が難しい場所での取付が容易
圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能
特殊継手や両端の金具違いの製作が可能
<使用例>
・地盤沈下・地震対策用
・配管系の防振
・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 06:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1096ページ
バリエーション一覧
EA469E-3 Rc 3/8" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-4 Rc 1/2" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-6 Rc 3/4" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-10 Rc 1" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-12 Rc1・1/4"x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-14 Rc1・1/2"x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469E-20 Rc 2" x 300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-3 Rc 3/8" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-4 Rc 1/2" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-6 Rc 3/4" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-10 Rc 1" x 400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-12 Rc1・1/4"x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-14 Rc1・1/2"x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EA-20 Rc 2" x 400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-3 Rc 3/8" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-4 Rc 1/2" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-6 Rc 3/4" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-10 Rc 1" x 500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-12 Rc1・1/4"x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-14 Rc1・1/2"x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EB-20 Rc 2" x 500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-3 Rc 3/8" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-4 Rc 1/2" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-6 Rc 3/4" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-10 Rc 1" x 600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-12 Rc1・1/4"x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-14 Rc1・1/2"x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469EC-20 Rc 2" x 600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-3 Rc 3/8" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-4 Rc 1/2" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-6 Rc 3/4" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-10 Rc 1" x 700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-12 Rc1・1/4"x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-14 Rc1・1/2"x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
EA469ED-20 Rc 2" x 700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top