詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469EG-40

品名 : 1"x 400mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 PH-8040
呼び径(A呼称) 25 ねじサイズ G・1”
使用圧力 0.75Mpa 全長 400mm
材質 本体:ステンレス(SUS316L)
ナット:黄銅(メッキ付き)
付属品 パッキン2枚付き
(ノンアスベスト)
単山(1山)構造のフレキシブル・チューブです。
給湯・給水の固定配管に使用します。
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1074ページ
バリエーション一覧
EA469EG-15 1"x 150mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-20 1"x 200mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-25 1"x 250mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-30 1"x 300mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-35 1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-40 1"x 400mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-45 1"x 450mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-50 1"x 500mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-70 1"x 700mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-80 1"x 800mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-90 1"x 900mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
EA469EG-100 1"x1000mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA469EG-20です。
  • ※画像はEA469EG-20です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top