品番 : EA469EG-70
品名 : 1"x 700mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | PH-8070 |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | G・1” |
| 使用圧力 | 0.75Mpa | 全長 | 700mm |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS316L) ナット:黄銅(メッキ付き) |
付属品 | パッキン2枚付き (ノンアスベスト) |
| 単山(1山)構造のフレキシブル・チューブです。 | |||
| 給湯・給水の固定配管に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA469EG-20です。
