品番 : EA469EG-60
品名 : 1"x 600mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | PH-8060 |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | G・1” |
使用圧力 | 0.75Mpa | 全長 | 600mm |
材質 | 本体:ステンレス(SUS316L) ナット:黄銅(メッキ付き) |
付属品 | パッキン2枚付き (ノンアスベスト) |
単山(1山)構造のフレキシブル・チューブです。 | |||
給湯・給水の固定配管に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 16:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1131ページ |
拡大
※画像はEA469EG-20です。