詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469EM-102

品名 : R 1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-1500-32A
呼称 32A ねじサイズ R 1-1/4”
対辺 46mm 全長 600mm
適用流体 水・油・空気・蒸気 使用温度 -10~200℃
使用圧力 1.0MPa 材質 チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
ブレード止めリング:SUS304
オスニップル:炭素綱(FCMB)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
追加説明
カタログ価格

9,990 (税抜)/ 10,989 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA469EM-3 R 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-4 R 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-6 R 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-10 R 1" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-12 R 1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-14 R 1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-20 R 2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-33 R 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-34 R 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-36 R 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-40 R 1" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-42 R 1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-44 R 1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-50 R 2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-63 R 3/8" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-64 R 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-66 R 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-70 R 1" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-72 R 1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-74 R 1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-80 R 2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-93 R 3/8" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-94 R 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-96 R 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-100 R 1" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-102 R 1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-104 R 1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-110 R 2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-113 R 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-114 R 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-116 R 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-120 R 1" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-122 R 1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-124 R 1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
EA469EM-130 R 2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top