詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469ES-10

品名 : R 1" x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-3400MM/SUS304-25A
呼称 25A ねじサイズ R 1”
対辺 35mm 全長 300mm
適用流体 水・油・空気・蒸気・薬品
※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度 -40~450℃
使用圧力 1.0MPa 材質 チューブ:SUS304
ブレ―ド:SUS304
ベースブロック:SUS304
プレスリング:SUS304
袋ナット:SUS304
オスアダプター:SUS304
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 01:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1097ページ
バリエーション一覧
EA469ES-3 R 3/8" x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-4 R 1/2" x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-6 R 3/4" x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-10 R 1" x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-13 R 3/8" x400mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-14 R 1/2" x400mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-16 R 3/4" x400mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-20 R 1" x400mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-23 R 3/8" x500mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-24 R 1/2" x500mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-26 R 3/4" x500mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-30 R 1" x500mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-33 R 3/8" x600mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-34 R 1/2" x600mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-36 R 3/4" x600mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-40 R 1" x600mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-43 R 3/8" x700mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-44 R 1/2" x700mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-46 R 3/4" x700mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
EA469ES-50 R 1" x700mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top