詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FC-14A

品名 : 1・1/2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)

仕様

呼び径 40A(1・1/2) 呼び厚さ Sch.10S
外径 48.6mm 内径 43.0mm
厚さ 2.8mm 中心から端面距離 23.7mm
材質 ステンレス(SUS304W) 重量 約180g
最高使用温度 200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
45°ロングエルボ
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469FC-4A 1/2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-6A 3/4" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-8A 1" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-12A 1・1/4" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-14A 1・1/2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-20A 2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
EA469FC-24A 2・1/2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:48.6mm\nH:23.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top