品番 : EA469FC-24A
品名 : 2・1/2" 溶接 45゚エルボ(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 65A(2・1/2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 76.3mm | 内径 | 70.3mm |
| 厚さ | 3.0mm | 中心から端面距離 | 39.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約470g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 45°ロングエルボ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
