詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FE-1A

品名 : 3/4" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)

仕様

呼び径 20A(3/4)×15A(1/2) 呼び厚さ Sch.10S
外径 27.2mm×21.7mm 内径 23.0mm×17.5mm
厚さ 2.1mm 中心から端面距離 28.6mm
材質 ステンレス(SUS304W) 重量 約100g
最高使用温度 200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
径違いT(チーズ)
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/26 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469FE-1A 3/4" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)
EA469FE-2A 1" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)
EA469FE-3A 1" x 3/4" 溶接異径チーズ(ステンレス製)
EA469FE-5A 1・1/4" x 1" 溶接異径チーズ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①②:20A    ③:15A\nD1:27.2mm   D2:21.7mm\nC・M:28.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top