品番 : EA469FE-2A
品名 : 1" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 25A(1)×15A(1/2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 34.0mm/21.7mm | 内径 | 28.4mm×17.5mm |
| 厚さ | 2.8mm/2.1mm | 中心から端面距離 | 38.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約156g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 径違いT(チーズ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469FE-1A 3/4" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製) |
| EA469FE-2A 1" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製) |
| EA469FE-3A 1" x 3/4" 溶接異径チーズ(ステンレス製) |
| EA469FE-5A 1・1/4" x 1" 溶接異径チーズ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
