品番 : EA469FG-14A
品名 : 1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
仕様
呼び径 | 40A(1・1/2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
---|---|---|---|
外径 | 48.6mm | 長さ | 50.0mm |
つば径 | 81.0mm | コーナー半径 | 最小:2.0mm 最大:4.0mm |
材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約240g |
最高使用温度 | 200℃ | ||
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
スタブエンド(JIS 10Kタイプ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1101ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です