品番 : EA469FG-8A
品名 : 1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 25A(1) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 34.0mm | 長さ | 50.0mm |
| つば径 | 67.0mm | コーナー半径 | 最小:1.5mm 最大:3.0mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約170g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| スタブエンド(JIS 10Kタイプ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
