品番 : EA469GA-14
品名 : 1・1/2" 溶接 90゚エルボ
仕様
| 呼 | A呼称:40 B呼称:1・1/2 |
外径 | 48.6mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 41.6mm | 厚み | 3.5mm |
| サイズ | 57.2mm | 重量 | 約349g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
