詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469GA-4

品名 : 1/2" 溶接 90゚エルボ

仕様

A呼称:15
B呼称:1/2
外径 21.7mm
内径 16.1mm 厚み 2.8mm
サイズ 38.1mm 重量 約78g
最高圧力 25K 使用温度範囲 0~350℃
材質 SGP(配管用炭素鋼鋼管)
突合せ溶接式
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/13 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469GA-4 1/2" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-6 3/4" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-8 1" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-12 1・1/4" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-14 1・1/2" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-20 2" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-24 2・1/2" 溶接 90゚エルボ
EA469GA-30 3" 溶接 90゚エルボ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top