詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469GB-14

品名 : 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ

仕様

呼 A呼称:40
B呼称:1・1/2
外径 48.6mm
内径 41.6mm 厚み 3.5mm
サイズ 38.1mm 重量 約233g
最高圧力 25K 使用温度範囲 0~350℃
材質 SGP(配管用炭素鋼鋼管)
突合せ溶接式
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469GB-8 1" 溶接 90゚ショートエルボ
EA469GB-12 1・1/4" 溶接 90゚ショートエルボ
EA469GB-14 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ
EA469GB-20 2" 溶接 90゚ショートエルボ
EA469GB-24 2・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ
EA469GB-30 3" 溶接 90゚ショートエルボ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top