品番 : EA469GB-30
品名 : 3" 溶接 90゚ショートエルボ
仕様
| 呼 | A呼称:80 B呼称:3 |
外径 | 89.1mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 80.7mm | 厚み | 4.2mm |
| サイズ | 76.2mm | 重量 | 約1050g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469GB-8 1" 溶接 90゚ショートエルボ |
| EA469GB-12 1・1/4" 溶接 90゚ショートエルボ |
| EA469GB-14 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ |
| EA469GB-20 2" 溶接 90゚ショートエルボ |
| EA469GB-24 2・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ |
| EA469GB-30 3" 溶接 90゚ショートエルボ |
ウェブカタログ画像
拡大
