品番 : EA469HB-15
品名 : 15A エルボ(3管種用メカニカル継手)
仕様
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 商品名 | ハイパワーロック |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 水・油・空気・都市ガス、LPG(※) | 最高使用圧力 | 水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa |
| 材質 | 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR |
呼び | 15A |
| ナット二面幅 | 44mm | ナット高さ | 19mm |
| 端面間寸法 | 58.5mm | 使用温度範囲 | -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃) |
| 管の差し込み長さ | 34mm | 標準締付トルク | 60N・m |
| ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ | |||
| 【適用管種】 鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP) ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種) |
|||
| ※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません | |||
| ※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです | |||
| ※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です | |||
| ※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
