詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469HB-32

品名 : 32A エルボ(3管種用メカニカル継手)

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 商品名 ハイパワーロック
使用流体 水・油・空気・都市ガス、LPG(※) 最高使用圧力 水・空気・油:1.0MPa
都市ガス・LPG:0.3MPa
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)
ロックリング・カラー:鋼
パッキン:NBR
呼び 32A
ナット二面幅 67mm ナット高さ 21mm
端面間寸法 75.5mm 使用温度範囲 -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ 40mm 標準締付トルク 120N・m
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です
※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください
追加説明
カタログ価格

6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469HB-15 15A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-20 20A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-25 25A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-32 32A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-40 40A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-50 50A エルボ(3管種用メカニカル継手)
EA469HB-65 65A エルボ(鋼管用メカニカル継手)
EA469HB-80 80A エルボ(鋼管用メカニカル継手)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:75.5mm    X:65mm\nF:67mm     H:21mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top