詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469HD-20

品名 : 20A チーズ(3管種用メカニカル継手)

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 商品名 ハイパワーロック
使用流体 水・油・空気・都市ガス、LPG(※) 最高使用圧力 水・空気・油:1.0MPa
都市ガス・LPG:0.3MPa
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)
ロックリング・カラー:鋼
パッキン:NBR
呼び 20A
ナット二面幅 51mm ナット高さ 19mm
端面間寸法 51mm 使用温度範囲 -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ 34mm 標準締付トルク 80N・m
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)チーズ
【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です
※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469HD-15 15A チーズ(3管種用メカニカル継手)
EA469HD-20 20A チーズ(3管種用メカニカル継手)
EA469HD-25 25A チーズ(3管種用メカニカル継手)
EA469HD-32 32A チーズ(3管種用メカニカル継手)
EA469HD-40 40A チーズ(3管種用メカニカル継手)
EA469HD-50 50A チーズ(3管種用メカニカル継手)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:51mm    X:41mm\nF:51mm    H:19mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top