品番 : EA469HD-50
品名 : 50A チーズ(3管種用メカニカル継手)
仕様
呼び | 50A | ナット二面幅 | 89mm |
---|---|---|---|
ナット高さ | 24mm | 端面~中心間サイズ | X:67mm、A:80mm、X1:71mm、A1:81.5mm |
材質 | 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR | 重量 | 2610g |
最高使用圧力 | 水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/c㎡)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/c㎡) | ||
ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/c㎡)です。 | |||
油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。 | |||
使用温度範囲 | -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃) | ||
60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。 | |||
適用管種 | JIS G 3452:配管用炭素鋼管、JIS G 3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ※呼び25、30はパッキンセットの交換必要 ※呼び65、80には使用不可、JIS K 6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP) ※呼び25、30はパッキンセットの交換必要 ※呼び65、80には使用不可、JIS K 6762:水道用ポリエチレン二層管(1種) ※呼び30、40、50はインコアが必要 ※呼び65、80には使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1115ページ |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい