品番 : EA469SC-8
品名 : Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GK13S |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1” | 呼び径(A呼称) | 25 |
| 材質 | SCS13A(ステンレス鋳鋼) | 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/c㎡・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ | 使用ガラス | 強化ガラス |
| 重量 | 1.4kg | ||
| サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469SC-3 Rc3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-4 Rc1/2"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-6 Rc3/4"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-8 Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製) |

