品番 : EA469WA-24
品名 : 2・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
仕様
| メーカー | 児玉工業 | 型番 | S65A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修に | 使用流体 | 水・湯・オイル・蒸気 |
| 呼び径 | 65(2・1/2”) | 耐圧 | 2MPa(20kgf/c㎡) |
| 耐熱温度 | -30℃~130℃ | 材質 | 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合) |
| サイズ | D1:92mm D2:120mm D3:76mm D4:108mm W:172mm L:70mm |
重量 | 2.41kg |
| 使用六角レンチ | 10mm | ||
| 継手部、直管部用 | |||
| 六角レンチとパイプハンドルが付属 | |||
| ●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能 パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能! (設備停止やエアー抜き等も不要) |
|||
| ●突発的な漏水にも5~10分で緊急補修 取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能 |
|||
| ●配管の様々な個所にも対応 直管部はもちろん、継手(ソケット・エルボ・チーズなど)との接続部も簡単に漏水補修が可能 |
|||
| ●幅広い使用温度範囲 使用温度範囲は-30℃~130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
