詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469WA-30

品名 : 3" 圧着ソケット(漏れ止め用)

仕様

メーカー 児玉工業 型番 S80A
用途 鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修に 使用流体 水・湯・オイル・蒸気
呼び径 80(3”) 耐圧 2MPa(20kgf/c㎡)
耐熱温度 -30℃~130℃ 材質 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ D1:105mm   D2:133mm
D3:89mm   D4:121mm
W:189mm   L:80mm
重量 3.9kg
使用六角レンチ 12mm
継手部、直管部用
六角レンチとパイプハンドルが付属
●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能
パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能!
(設備停止やエアー抜き等も不要)
●突発的な漏水にも5~10分で緊急補修
取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能
●配管の様々な個所にも対応
直管部はもちろん、継手(ソケット・エルボ・チーズなど)との接続部も簡単に漏水補修が可能
●幅広い使用温度範囲
使用温度範囲は-30℃~130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能!
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1060ページ
バリエーション一覧
EA469WA-4 1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-6 3/4" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-8 1" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-12 1・1/4" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-14 1・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-20 2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-24 2・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
EA469WA-30 3" 圧着ソケット(漏れ止め用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D1:105mm  D2:133mm  D3:89mm\nD4:121mm  W:189mm  L:80mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top