詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470A-10

品名 : G 1" ボールバルブ(フルボア)

仕様

最高使用圧力 4.5MPa(0℃~20℃時) 使用温度範囲 -15℃~120℃
取付ねじ G1” 全長 68mm
ハンドル長 105mm 外径 46mm
内径 25mm 重量 470g
材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
スピンドル、ナット、ボール
:MS58 真鍮(ニッケルメッキ)
ボールシール::PTFE
スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング
ハンドル:スチール(亜鉛メッキ、PVCコート)
フルボア型
エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

5,140 (税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/06 11:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470A-2 G 1/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-3 G 3/8" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-4 G 1/2" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-6 G 3/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-10 G 1" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-12 G 1・1/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-14 G 1・1/2" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-20 G 2" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-24 G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:68mm   H:52mm\nD:46mm    L1:105mm
  • 温度別耐圧グラフ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top