品番 : EA470A-4
品名 : G 1/2" ボールバルブ(フルボア)
仕様
| 最高使用圧力 | 4.5MPa(0℃~20℃時) | 使用温度範囲 | -15℃~120℃ |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1/2” | 全長 | 50mm |
| ハンドル長 | 85mm | 外径 | 30mm |
| 内径 | 15mm | 重量 | 180g |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール :MS58 真鍮(ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール(亜鉛メッキ、PVCコート) |
||
| フルボア型 | |||
| エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/04/06 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
