品番 : EA470AA-102
品名 : R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | ZO-8A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 8 | ねじサイズ | オス:R1/4” メス:Rc1/4” |
| 最高許容圧力 | -20~38℃の水・油・ガス:4.12MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.98MPa |
流体 | 水・ガス・油 |
| 材質 | ボデー:C3771 ボデーキャップ:C3771 ステム:C3604+Niめっき ボール:C3771+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKM ハンドル:SUS430 |
接続形状 | テーパーおねじ×テーパーめねじ :JIS B0203 |
| フルボア型 | |||
| 浸出性能基準相当品(メーカー確認) | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
