詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AA-103

品名 : R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 ZO-10A
呼び径(A呼称) 10 ねじサイズ オス:R3/8”
メス:Rc3/8”
最高許容圧力 -20~38℃の水・油・ガス:4.12MPa
150℃以下の水・油・ガス:0.98MPa
流体 水・ガス・油
材質 ボデー:C3771
ボデーキャップ:C3771
ステム:C3604+Niめっき
ボール:C3771+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
ハンドル:SUS430
接続形状 テーパーおねじ×テーパーめねじ
:JIS B0203
フルボア型
浸出性能基準相当品(メーカー確認)
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 15:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AA-102 R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-103 R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:60mm   H:36mm\nD:70mm

資料

形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top