詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AB-103

品名 : R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 TO-10A
呼び径(A呼称) 10 ねじサイズ オス:R3/8”
メス:Rc3/8”
最高許容圧力 -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa
150℃以下の水・油・ガス:0.69MP
材質 ボデー:C3771
ボデーキャップ:C3771
ステム:C3531
ボール:C3771+Ni-Crめっき、
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
ハンドル:SUS430
接続形状 テーパーおねじ×テーパーめねじ
:JIS B0203
スタンダードボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 00:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AB-102 R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AB-103 R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AB-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AB-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AB-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:60mm   H:36mm\nD:70mm
  • 管用テーパねじ

資料

形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top