品番 : EA470AB-106
品名 : R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | TO-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | オス:R3/4” メス:Rc3/4” |
| 最高許容圧力 | -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MP |
材質 | ボデー:C3771 ボデーキャップ:C3771 ステム:C3531 ボール:C3771+Ni-Crめっき、 ボールシート:PTFE Oリング:FKM ハンドル:SUS430 |
| 接続形状 | テーパーおねじ×テーパーめねじ :JIS B0203 |
||
| スタンダードボア型 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470AB-102 R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AB-103 R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AB-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AB-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AB-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(真鍮製) |
