品番 : EA470AD-4
品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(青銅製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | B3-15 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 静流水・油 5~35℃:2.8MPa ~85℃:1.4MPa ~120℃:0.7MPa 脈動水・油・エアー ~85℃:1.0MPa |
材質 | 青銅(ボディ) |
スタンダードボアタイプ | |||
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 | |||
ねじサイズ(Rc) | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/04/29 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1119ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA470AD-4 Rc 1/2" ボールバルブ(青銅製) |
EA470AD-6 Rc 3/4" ボールバルブ(青銅製) |
EA470AD-10 Rc 1" ボールバルブ(青銅製) |
EA470AD-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(青銅製) |
EA470AD-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(青銅製) |
EA470AD-20 Rc 2" ボールバルブ(青銅製) |