詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AF-104

品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UTKMW-15A
呼び径(A呼称) 15 ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 4.12Mpa(常温) 材質 ボデー:SCS14A
ステム:SUS316
ボール:SUS316/SCS14A
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
グランドパッキン:グラスファイバーPTFE
ハンドル:ZDC2
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
レデューストボア型
蝶型ハンドル
RoHS指令相当品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,390 (税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/09 09:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470AF-102 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-103 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-104 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-106 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-110 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:56.5mm   H:35mm\nD:55mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top