品番 : EA470AF-106
品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTKMW-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 4.12Mpa(常温) | 材質 | ボデー:SCS14A ステム:SUS316 ボール:SUS316/SCS14A ボールシート:グラスファイバー入PTFE グランドパッキン:グラスファイバーPTFE ハンドル:ZDC2 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| レデューストボア型 | |||
| 蝶型ハンドル | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470AF-102 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-103 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-104 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-106 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-110 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |
