品番 : EA470AF-2
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTKW-8A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8A | ねじサイズ | Rc1/4” |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-30~40℃):4.12MPa | 材質 | ボディ:ステンレス鋼(SCS13A) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | 使用温度範囲 | -30℃~230℃ |
| レデューストボア型 | |||
| 蝶形ハンドル | |||
| RoHS相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/13 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470AF-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470AF-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
