詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AF-6

品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UTKW-20A
呼び径 20A ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 水・油・ガス(-30~40℃):4.12MPa 材質 ボディ:ステンレス鋼(SCS13A)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 使用温度範囲 -30℃~230℃
レデューストボア型
蝶形ハンドル
RoHS相当品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470AF-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AF-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top