品番 : EA470AG-106
品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTFZ-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 6.86Mpa(常温) | 材質 | ボデー:SCS13A ボデーキャップ:SCS13A ステム:SUS304 ボール:SUS304 ボールシート:ハイパタイトPTFE パッキン:PTFE ハンドル:SUS430 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| レバーハンドル | |||
| フルボア型 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 認証: (一社)日本バルブ工業会規格適合品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
代替品
![]() |
|

