詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AG-110

品名 : Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UTFZ-25A
呼び径(A呼称) 25 ねじサイズ Rc1”
最高使用圧力 6.86Mpa(常温) 材質 ボデー:SCS13A
ボデーキャップ:SCS13A
ステム:SUS304
ボール:SUS304
ボールシート:ハイパタイトPTFE
パッキン:PTFE
ハンドル:SUS430
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
レバーハンドル
フルボア型
RoHS指令相当品
認証: (一社)日本バルブ工業会規格適合品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/23 03:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ

代替品

EA470BN-10
  • 品番

    EA470BN-10

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA470AG-104 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
EA470AG-106 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
EA470AG-110 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
EA470AG-112 Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
EA470AG-114 Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
EA470AG-120 Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:85mm   H:67mm\nD:130mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top