品番 : EA470AJ-20
品名 : Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
仕様
材質 | ボディ:ステンレス(SCS13A)、ボディキャップ:ステンレス(SCS13A)、ステム:SUS304、ボール:SCS13A/SUS304、ボールシート:PTFE、グランドパッキン:PTFE、ハンドル:FCD400-15 | 最高圧力(水・油・ガス(※)) | 常温:1.37MPa(14kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -30℃~200℃ | ねじサイズ(PT) | 2” |
サイズ(mm) | ボア径:50、L:140、H:120、D:230 | 重量 | 5.25kg |
※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | ||
フルボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1118ページ |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい