品番 : EA470AJ-3
品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10UT-10A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 10A | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-30~156℃):1.37MPa | 材質 | ボディ:ステンレス鋼(SCS13A) ガスケット:PTFE |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | 使用温度範囲 | -30℃~200℃ |
| フルボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/13 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
