品番 : EA470AL-6
品名 : NPT 3/4" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 最高圧力 | 水:4.13MPa、ガス(※):2.75MPa、スチーム:1.05MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度(水・ガス(※)・スチーム) | -30℃~150℃ | ※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
| ねじサイズ(NPT) | 3/4” | サイズ(mm) | L:63、H:47、D:106 |
| 重量 | 約336g | ||
| フルボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/13 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470AL-6 NPT 3/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AL-8 NPT 1" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AL-12 NPT 1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AL-14 NPT 1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AL-20 NPT 2" ボールバルブ(真鍮製) |
