詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AL-8

品名 : NPT 1" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

材質 真鍮 最高圧力 水:4.13MPa、ガス(※):2.75MPa、スチーム:1.05MPa
使用温度(水・ガス(※)・スチーム) -30℃~150℃ ねじサイズ(NPT) 1”
サイズ(mm) L:77、H:50、D:135 重量 約514g
フルボア型
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/09/13 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AL-6 NPT 3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-8 NPT 1" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-12 NPT 1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-14 NPT 1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-20 NPT 2" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top